Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Konverter MT7663x 60W 1050mA MM 56013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Konverter MT7663x 60W 1050mA MM 56013
LED-Konverter MT7663x 60W 1050mA MM 56013
Artikel-Nr.:
     3517B-96952621
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM56013
EAN/GTIN:
     4020856560134
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo

LED-Konverter MT7663x 60W 1050mA MM 56013

Elektronischer Konstantstromtreiber. Konstantstrom DC31-57V / 1.050mA / 60 Watt
Weitere Informationen:
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 11,25*
€ 11,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,64*
€ 12,60*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 9,67*
€ 14,08*
€ 8,50*
ab € 9,85*
€ 14,33*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM56016
ab € 10,54*
Ähnlich
MEGAMAN
MM56012
ab € 8,63*
Ähnlich
MEGAMAN
MM56017
ab € 8,41*
Ähnlich
MEGAMAN
MM56015
ab € 10,49*
Ähnlich
MEGAMAN
MM56019
ab € 9,45*
Ähnlich
MEGAMAN
MM56018
ab € 9,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.