Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus Notebook-Netzteil 45W 20 V/DC 3.25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Asus
Asus
Artikel-Nr.:
     1039H-94091103721489
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     0A001-00443300
EAN/GTIN:
     4057657554079
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Asus Notebook-Netzteil 45W 20 V/DC 3.25A

USB-C Ausgang
20V / 3.25A, 15V / 3A, 9V / 3A, 5V / 3A
45 Watt Leistung
Geeignet für Notbooks von Asus

Original Asus Netzteil für Asus ZenBook 3 Deluxe UX490UA

2,25m Anschlusskabel

  • Ausgangsstrom (max.): 3.25 A
  • Gewicht: 230 g
  • Höhe: 62 mm
  • Kategorie: Notebook-Netzteil
  • Eingänge: EU-Stecker fest verbaut
  • Breite: 29 mm
  • Typ: 0A001-00443300
  • Herstellerfarbe: Schwarz
  • Länge (Tiefe): 62 mm
  • für Marke: Asus
  • Ausgang: USB-C™ Stecker
  • Einsatzort: Innenbereich + Steckdose
  • Leistung (Details): 45 W
  • Ausgangsspannung: 20 V/DC
  • ErP Status: Level VI
  • Farbe: schwarz
  • Produkt-Art: Notebook-Netzteil
  • Hersteller-Nr.: 0A001-00443300
  • EAN: 4057657554079

Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, netzteil notebook asus, netzteil notebook, netzteil notebook usb c, 4057657554079, Asus, 0A001-00443300, notebooknetzteil, notebookadapter, laptopnetzteil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
43
€ 10,00*
ab € 24,88*
€ 34,27*
6 Tage
220
€ 1,00*
ab € 41,47*
€ 55,45*
€ 3,50*
ab € 42,33*
€ 56,29*
4 Tage
44
Frei Haus
ab € 62,84*
€ 83,00*
Lager 1039
44
Frei Haus
ab € 97,73*
€ 124,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,18*
€ 147,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,63*
€ 145,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,65*
€ 136,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,98*
€ 128,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.