Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SU16560KK06 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 6A 0.3A 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     1039H-94091352174058
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SU16560KK06
EAN/GTIN:
     4001869307145
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Siemens 5SU16560KK06 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 6A 0.3A 230V

FI/LS-Schalter, 6 kA, 1P+N, Typ AC, 300 mA, B-Char, In: 6 A, Un AC: 230 V FI/LS für kombinierten Kurzschlussschutz und Berührungsschutz. Die patentierten FI/LS-Schalter von Siemens - als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation ermöglichen einen kombinierten Personen-, Brand- und Leitungsschutz in nur einem Gerät. Neben der Erfassung von Fehlerströmen bieten sie dank der integrierten Überstrom-Schutzeinrichtung auch zuverlässigen Schutz vor Kurzschluss und Überlast. Die Siemens FI/LS-Schalter als Kombination aus Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Erhöhte Betriebssicherheit und Anlagenverfügbarkeit dank separater Abschaltung des betroffenen Stromkreises. 2. Ob sinusförmige Wechselfehlerströme oder glatte Gleichfehlerströme - Siemens bietet für alle Anforderungen den passenden Typ sowie spezielle Ausführungen. 3. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenen Umgreif- und Berührungsschutz. 4. Klar ersichtliche Schaltstellungsanzeige. 5. Datamatrix-Code vorne am Gerät bietet schnell und einfach alle Infos rund um den FI/LS-Schalter. 6. Seien Sie normgerecht geschützt: Die FI/LS-Schalter entsprechen den Bestimmungen der DIN VDE. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Verteilersysteme sowie Schaltern und Steckdosen.

  • Ausführung: Abschaltcharakteristik: unverzögert
  • Inhalt: 1 St.
  • Höhe: 90 mm
  • Nennstrom: 6 A
  • Kategorie: FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter
  • Länge (Tiefe): 70 mm
  • Produkt-Art: FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter
  • Auslöse-Charakteristik: B
  • Ausschaltvermögen: 6
  • Polzahl: 2
  • Breite: 36 mm
  • Bemessungs-Differenzstrom: 0.3 A
  • Nennspannung: 230 V
  • Hersteller-Nr.: 5SU16560KK06
  • EAN: 4001869307145
  • Betriebsfrequenz: 50 Hz

Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, Überstromschutzschalter, siemens fi-schutzschalter b, schutzschalter, fi-schutzschalter b, N/A, Siemens, 5SU16560KK06, 5SU1656-0KK06, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 29,95*
€ 43,06*
€ 5,00*
ab € 53,50*
€ 69,52*
Frei Haus
ab € 56,23*
€ 73,15*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,24*
€ 151,10*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,10*
€ 262,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,25*
€ 312,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,11*
€ 305,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,14*
€ 295,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,26*
€ 282,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 230,31*
€ 274,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 215,10*
€ 255,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,79*
Zubehör
Siemens
5ST3060
ab € 74,51*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,39*
Zubehör
Siemens
5ST30202
ab € 19,68*
Zubehör
Siemens
5ST30212
ab € 19,75*
Zubehör
Siemens
5ST3021
ab € 16,37*
Zubehör
Siemens
5ST3022
ab € 16,43*
Zubehör
Siemens
5ST30132
ab € 23,43*
Zubehör
Siemens
5ST30142
ab € 23,39*
Zubehör
Siemens
5ST30152
ab € 23,53*
Zubehör
Siemens
5ST3044
ab € 35,54*
Zubehör
Siemens
5ST3045
ab € 35,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.