Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5451108 Zylinderschrauben M6 10mm Schlitz ISO 1207 Polyamid 200St.


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091451439034
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5451108
EAN/GTIN:
     4053199881277
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
TOOLCRAFT TO-5451108 Zylinderschrauben M6 10mm Schlitz ISO 1207 Polyamid 200St.

  • Gewinde-Maß: M6
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Material: Polyamid
  • Kategorie: Zylinderschrauben
  • Länge (Tiefe): 10 mm
  • ISO-Norm: ISO 1207
  • Antrieb: Schlitz
  • Inhalt: 200 St.
  • Produkt-Art: Zylinderschrauben
  • Hersteller-Nr.: TO-5451108
  • EAN: 4053199881277

Lieferumfang:

200 St. Zylinderschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,28*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1414* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 36,49*
€ 43,42
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 36,15*
€ 43,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,47*
€ 41,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,66*
€ 40,06
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 28,28*
€ 33,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.