Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5451048 Zylinderschrauben M4 10mm Schlitz ISO 1207 Polyamid 200St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091451647571
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5451048
EAN/GTIN:
     4053199881079
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
TOOLCRAFT TO-5451048 Zylinderschrauben M4 10mm Schlitz ISO 1207 Polyamid 200St.

  • Gewinde-Maß: M4
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Material: Polyamid
  • Kategorie: Zylinderschrauben
  • Länge (Tiefe): 10 mm
  • ISO-Norm: ISO 1207
  • Antrieb: Schlitz
  • Inhalt: 200 St.
  • Produkt-Art: Zylinderschrauben
  • Hersteller-Nr.: TO-5451048
  • EAN: 4053199881079

Lieferumfang:

200 St. Zylinderschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,10555* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,73*
€ 34,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,38*
€ 33,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,21*
€ 32,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,06*
€ 31,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,43*
€ 30,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,11*
€ 25,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.