Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 69355 Handzange Schwarz 6.70mm² 10.40mm² 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE
TE
Artikel-Nr.:
     1039H-94091859849278
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     69355
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
crimp kombinationszange
TE Connectivity 69355 Handzange Schwarz 6.70mm² 10.40mm² 1St.

Schwarz

  • Herstellerfarbe: Schwarz
  • Herst.-Teilenr.: 69355
  • Produkt-Art: Handzange
  • Passend für: Ringkabelschuh + Stoßverbinder
  • Farbe: schwarz
  • Typ: 69355
  • min. Querschnitt: 6.70 mm²
  • max. Querschnitt: 10.40 mm²
  • Inhalt: 1 St.
  • Kategorie: Handzange
  • Hersteller-Nr.: 69355
  • EAN: - - - - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 69355, 864-6929, tyco, tyco electronics
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.133,34*
€ 1.234,04*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.227,56*
€ 1.329,71*
Frei Haus
ab € 1.752,63*
€ 1.885,31*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.087,66*
€ 3.187,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.187,63*
€ 3.793,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.168,12*
€ 3.770,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.113,24*
€ 3.704,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.087,66*
€ 3.674,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
160013
ab € 1,03*
Zubehör
TE Connectivity
324061
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.