Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 2375 Zimmerbrunnen premiumdesign OLYMP mit Nebler, mit LED-Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1039H-94091860748805
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2375
EAN/GTIN:
     4260063167980
Suchbegriffe:
Teichschlammsauger
Zimmerbrunnen
zimmerbrunnen
FIAP 2375 Zimmerbrunnen premiumdesign OLYMP mit Nebler, mit LED-Beleuchtung

Hochwertiger Indoor- und Terrassenbrunnen
Außergewöhnliches, designorientiertes Flair
Inklusive Pumpe, Beleuchtung und Dekogranulat
Einfache Installation und Reinigung
Attraktiver Blickfang
Entspannende und harmonische Wirkung

Eine einzigartige Kombination, deren Reiz man sich nicht entziehen kann: Edelste Materialien treffen auf die beruhigende Wirkung von Wasser. Sorgen Sie mit FIAP premiumdesign OLYMP für eine optimale Raumbefeuchtung und schaffen so ein gesundes Klima. Die FIAP premiumdesign Water Collection wertet Ihre Wohlfühlatmosphäre auf, bietet eine entspannende und harmonische Wirkung und ist nebenbei ein attraktiver Blickfang. Wir, von FIAP, legen sehr viel Wert auf hochwertige Materialien sowie auf ansprechende Formen und Eleganz. Diese Faktoren verbinden wir mit premiumdesign.

  • Kategorie: Zimmerbrunnen
  • Besonderheiten: mit Nebler + mit LED-Beleuchtung
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Leistungsaufnahme (Pumpe): 36.4 W
  • Einsatzbereich: Innen/Außen
  • Material: Edelstahl
  • Kabellänge: 2.50 m
  • Breite: 500 mm
  • Höhe: 670 mm
  • Gewicht: 10 kg
  • Länge (Tiefe): 500 mm
  • Produkt-Art: Zimmerbrunnen
  • Energieeffizienzklasse: n.rel.
  • Hersteller-Nr.: 2375
  • EAN: 4260063167980
  • Modell: 2375 (premiumdesign OLYMP)
  • Energieeffizienzklasse: n.rel.
  • Hersteller: FIAP

Weitere Suchbegriffe: 4260063167980, FIAP, 2375, premiumdesign OLYMP, Wasserspiel, Springbrunnen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 2.003,21*
€ 2.141,01*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.036,87*
€ 2.191,36*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.141,01*
€ 2.547,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.125,06*
€ 2.528,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.056,61*
€ 2.447,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.022,76*
€ 2.407,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.003,21*
€ 2.383,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-5169076
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.