Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8794 LC 05003638001 Steckschlüssel-Verlängerung Antrieb 1/2" (12.5 mm) Abtrieb 1/2" (12.5 mm) 250mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera
Wera
Artikel-Nr.:
     1039H-94091915438292
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5003638001
EAN/GTIN:
     4013288121431
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 1/2 zol...
Wera 8794 LC 05003638001 Steckschlüssel-Verlängerung Antrieb 1/2" (12.5 mm) Abtrieb 1/2" (12.5 mm) 250mm 1St.

Verlängerung mit Freilaufhülse für beschleunigtes Drehen von Schrauben und Muttern.

Verlängerung mit Freilaufhülse für beschleunigtes Drehen von Schrauben und Muttern.

  • Kategorie: Steckschlüssel-Verlängerung
  • Antrieb: 1/2" (12.5 mm)
  • Abtrieb: 1/2" (12.5 mm)
  • Material: Chrom-Vanadium Stahl
  • Material-Eigenschaft: matt verchromt
  • Gewicht: 425.5 g
  • Länge (Tiefe): 250 mm
  • Produkt-Art: Steckschlüssel-Verlängerung
  • Hersteller-Nr.: 05003638001
  • EAN: 4013288121431

Lieferumfang:

8794 LC Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 1/2" x 250 mm

Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 1/2", 4013288121431, Wera, 05003638001, 8794 LC
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,55*
€ 11,14*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,12*
€ 11,47*
1
€ 5,90*
ab € 8,39*
€ 12,52*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,88*
€ 12,59*
Lager 1039
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 25,96*
€ 35,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wera
05003632001
ab € 5,19*
Sonstiges
Wera
05003635001
ab € 5,56*
Sonstiges
Wera
05003633001
ab € 5,18*
Sonstiges
Wera
05003634001
ab € 5,36*
Sonstiges
Wera
05003631001
ab € 4,15*
Sonstiges
Wera
05003639001
ab € 7,69*
Sonstiges
Wera
05003637001
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.