Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman MM21123 LED EEK G (A - G) E27 Tropfenform 5.5W = 40W Warmweiß (Ø x L) 45mm x 84mm dimmbar 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megaman
Megaman
Artikel-Nr.:
     1039H-94092097851344
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM21123
EAN/GTIN:
     4020856211234
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Megaman MM21123 LED EEK G (A - G) E27 Tropfenform 5.5W = 40W Warmweiß (Ø x L) 45mm x 84mm dimmbar 1St.

Leistung entspricht Leistung: 5.5 W = 40 W
Lebensdauer circa: 25000 h

  • Kategorie: LED
  • Sockel: E27
  • Lichtstrom pro Lichtquelle: 470 lm
  • Entspr. Leistung: 40 W
  • Ausführung: matt
  • Leuchtfarbe: Warmweiß
  • Lichtfarbe (Kelvin): 2800 K
  • Lichtfarben-Bereich: 2800 K
  • Dimmbar: Ja
  • Lebensdauer circa: 25000 h
  • Schaltungen: 100000
  • Zündzeit: 0.50 s
  • Leistungsfaktor: 0.70
  • Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 %
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Durchmesser (Einbau/Gesamt): 45 mm
  • Inhalt: 1 St.
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Länge (Tiefe): 84 mm
  • Farbkennung: 928
  • Produkt-Art: LED
  • Bemessungs-Lebensdauer: 25000 h
  • Bemessungs-Lichtstrom: 470 lm
  • Bemessungs-Leistung: 5.5 W
  • Farbkonsistenz (SDCM): 6
  • Abstrahlwinkel: 330 °
  • Gewicht: 31 g
  • Leuchtmittel-Besonderheiten: dimmbar
  • Leistung (Details): 5.5 W
  • Temperaturbereich: -30 - 45 °C
  • Max. Temperatur: 45 °C
  • Min. Temperatur: -30 °C
  • Bauform: Tropfenform
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1000h
  • Hersteller-Nr.: MM21123
  • EAN: 4020856211234
  • Modell: MM21123
  • Hersteller: Megaman
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1000h

Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 4,24*
€ 4,24*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,27*
€ 4,55*
1
€ 4,00*
ab € 3,37*
€ 5,33*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,48*
€ 5,33*
Lager 1039
38
1
€ 6,99*
ab € 8,43*
€ 11,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM21124
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.