Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DF600 Eco IP54 SL Trommelventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DF600
DF600
Artikel-Nr.:
     1039H-9669306090
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     306090
EAN/GTIN:
     4024397376995
Suchbegriffe:
Bodenventilator
Industriegebläse
Industrieventilator
Trommelventilator
DF600 Eco IP54 SL Trommelventilator

Produktinformationen "DF600 Eco IP54 SL"
DF600 Eco IP54 SL, CasaFan Safeline mobiler Trommelventilator für gewerblichen Einsatz, 123 W, 220 - 240 V~50 Hz, Schutzkorb 680 mm, Schutzart IP44, 13.000 m³/h gem. EN 60879, Stahl lackiert, Farbe matt schwarz, 2-poliger Netzschalter, 3 Stufen mittels gekapseltem Druckschalter, Trommelneigung 360° verstellbar, stabile Ausführung, gekapselter, kugelgelagerter Motor, Fördermitteltemperatur: - 10° bis +45 °C, Kabel 2,5m Gummischlauchleitung für hohe mechanische Belastung H07RN-F 3 x 1,0 mm² mit Schutzkontakt-Stecker, zertifiziert nach Maschinenrichtline 2006/42/EC Teil 1 für die Verwendung im Gewerbe Spannung (V/Hz): 220-240/~50
Ventilator-Typ: Windmaschine, Bodenventilator, Industrieventilator
Leistung Motor max. (W): 123
Besonderheiten SV: für Gewerbeeinsatz, Schutzklasse I, Allpoliger Ein-/Ausschalter, IP54
Flügelrad Ø (mm): 600
Korb Ø (mm): 680
Farbe: Lack schwarz matt
Luftleistung max (m³/h): 13000
Maße (BxHxT): 750 x 770 x270
Anzahl Stufen: 3 Stufen mit gekapseltem Druckschalter
Drehzahl max. (U/min): 870
Material: Stahl
Kabel: 2,5 m Zuleitung H07RN-F G 3 1,0 mm²

Weitere Suchbegriffe: Windmaschine, casafan windmaschine, windmaschine, DF600, Eco, IP54, SL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
677
Frei Haus
ab € 263,78*
€ 319,88*
Frei Haus
ab € 276,24*
€ 329,45*
Frei Haus
ab € 281,71*
€ 336,76*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,98*
€ 348,10*
Lager 1039
80
Frei Haus
ab € 460,23*
€ 535,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,61*
€ 637,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,51*
€ 633,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,76*
€ 607,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,82*
€ 587,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,23*
€ 547,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-4890990
ab € 4,92*
Sonstiges
Sygonix
SY-5372566
ab € 25,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.