Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIE Schlauchtrommel "430/100", für Luft - Wasser, 13m-2x13mm, 10m-2x17, 20bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
INDUSTRIE
INDUSTRIE
Artikel-Nr.:
     1039H-975943570
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43570
EAN/GTIN:
     9004853435706
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
INDUSTRIE Schlauchtrommel "430/100", für Luft - Wasser, 13m-2x13mm, 10m-2x17, 20bar

für Luft - Wasser, mit doppelten Anschluss Eingang bzw. Ausgang, 13m-2x13mm, 10m-2x17, 20bar

Für Luft, Wasser
Trommel / Halterung: Lackierter Stahl
Drehgelenk: Messing
Dichtung: Viton
Arbeitsdruck max.: 20 bar
Kapazität für Schläuche mit Ø 2 x 13 mm: 13 m
Kapazität für Schläuche mit Ø 2 x 17 mm: 10 m
Anschluss Eingang: IG 1/2'
Anschluss Eingang: AG 3/8'
Einsatzgebiet:- Baugewerbe, Lackierereien, Hydraulikwerkzeuge
Serienmäßig mit schwenkbarer Konsole 40° links/rechts

Weitere Suchbegriffe: elmag schlauchabroller, schlauch trommel, schlauchaufroller 20bar, INDUSTRIE, 430/100, für, Luft
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 507,71*
€ 575,78*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 497,53*
€ 575,79*
€ 4,90*
ab € 509,69*
€ 575,82*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 522,08*
€ 649,96*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 781,10*
€ 858,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,37*
€ 1.021,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,27*
€ 1.005,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,27*
€ 971,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,12*
€ 949,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,10*
€ 929,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
43572
ab € 617,54*
Ähnlich
ELMAG
43574
ab € 497,64*
Ähnlich
ELMAG
43576
ab € 502,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.