Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG INDUSTRIE Schlauchtrommel '430/100', für Luft - Wasser, mit doppelten Anschluss Eingang bzw. Ausgang, 13m-2x13mm, 10m-2x17, 20 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG INDUSTRIE Schlauchtrommel '430/100', für Luft - Wasser, mit doppelten Anschluss Eingang bzw. Ausgang, 13m-2x13mm, 10m-2x17, 20 bar
ELMAG INDUSTRIE Schlauchtrommel '430/100', für Luft - Wasser, mit doppelten Anschluss Eingang bzw. Ausgang, 13m-2x13mm, 10m-2x17, 20 bar
ELMAG INDUSTRIE Schlauchtrommel '430/100', für Luft - Wasser, mit doppelten Anschluss Eingang bzw. Ausgang, 13m-2x13mm, 10m-2x17, 20 bar
ELMAG INDUSTRIE Schlauchtrommel '430/100', für Luft - Wasser, mit doppelten Anschluss Eingang bzw. Ausgang, 13m-2x13mm, 10m-2x17, 20 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p982727
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43570
EAN/GTIN:
     9004853435706
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flüssigen und gasförmigen Medien mittels flexiblen Schläuchen. Erhältlich sind diese in verschiedenen Varianten:- Fixiert oder schwenkbar- Stahl, Edelstahl AISI 304 und Kompositmaterialien- Manueller (Rückzugfeder) oder motorischer (elektrisch, pneumatisch oder hydraulisch) AntriebELMAG Schlauchaufroller können für folgende Medien eingesetzt werden:- Druckluft / Wasser (20 bar): Werkstatt, Montage, Arbeitsplatzsystem- Wasser (100 / 200 / 400 bar): Reinigung- Öl, Frostschutz und ähnliche Produkte (150 bar): Werkstatt, Tankanlagen- Fette (400 bar): Werkstatt, Industrie- Benzin, Diesel und Kerosin (10 bar): Werkstatt, Tankanlagen- Schweißgase (20 bar): Industrie, Schweißarbeitsplätze- LPG und Naturgase (20 bar): Tankanlagen, Schweißarbeitsplätze

Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung

ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezeichnung für die europäische Richtlinie 94/9/EG für das Inverkehrbringen explosionsgeschützter elektrischer und mechanischer Geräte, Komponenten und Schutzsysteme.

Ausführung:

- Trommel/Halterung: lackierter Stahl- Drehgelenk: Messing- Dichtung: Viton- Druck: 10 bar

Einsatzgebiet:

Baugewerbe, Lackierereien, Hydraulikwerkzeuge

Serienmäßig:

schwenkbare Konsole 40° rechts/links

  • für Luft - Wasser
Weitere Informationen:
Warennummer:
84798997
Gewicht:
24,5
Ausführung:
ohne Schlauch
Drehgelenk:
Messing
Dichtung:
Viton
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Kapazität (für Schläuche mit Ø 2 x 17):
10 MTR
Kapazität (für Schläuche mit Ø 2 x 13):
13 MTR
Paketdiensfähig:
NEIN
Nettogewicht (kg):
22,00
Anschluss Eingang:
IG 1/2' Zoll
Anschluss Ausgang:
AG 3/8' Zoll
Ursprungsland:
IT
Hersteller:
ELMAG
Weitere Suchbegriffe: elmag schlauchabroller, schlauch trommel, schlauchaufroller 20bar, ELMAG, INDUSTRIE, '430/100',, für, Luft
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 507,71*
€ 575,78*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 497,53*
€ 575,79*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 509,69*
€ 575,82*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 522,08*
€ 649,96*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 781,10*
€ 858,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,82*
€ 685,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,02*
€ 666,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,70*
€ 644,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,56*
€ 628,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,69*
€ 606,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
43572
ab € 617,54*
Ähnlich
ELMAG
43574
ab € 497,64*
Ähnlich
ELMAG
43576
ab € 502,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.