Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Streifen
>
Artikel
Hochvolt Streifen 230V 8W-m 10m 2700k
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039H-980980278
Hersteller:
SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
80278
EAN/GTIN:
4028085596634
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hochvolt Streifen 230V 8W-m 10m 2700k
Verbrauch 8 W/m, Länge 10 m Set steckerfertig, Lichtfarbe 2.700 K, EEK G.
... >
Lager 1039
>
Camping und Outdoor
>
Camping Ausstattung
Weitere Suchbegriffe:
led streifen 10m
,
led streifen
,
led streifen 3000k
,
Hochvolt
,
Streifen
,
230V
,
8W-m
,
80278
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9UZUT
3 Tage
3
€ 6,45*
ab € 114,41*
€ 144,10*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 119,68*
€ 150,43*
Lager 1039
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 234,46*
€ 286,73*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,73*
€ 341,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,04*
€ 334,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,83*
€ 318,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,61*
€ 311,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,46*
€ 279,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1039
Versand:
Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hochvolt LED Strip,14W/m, 2700K, 10m, 72LED/m, IP65, 230V, 1230lm/m, Ra90
SIGOR Licht
SIG-5966001
ab € 157,00*
Ähnlich
LED-Lichtschlauch 230V, Rollenware, 3000K, 144 LEDs/8W/520 lm pro Meter, 10 Meter
SIGOR Licht
634139
ab € 113,71*
Ähnlich
LED-Lichtschlauch 230V, Rollenware, 3000K, 72 LEDs/14W/1.250 lm pro Meter, 10 Meter
SIGOR Licht
634140
ab € 156,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen