Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtschlauch 230V, Rollenware, 3000K, 144 LEDs/8W/520 lm pro Meter, 10 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lichtschlauch
LED-Lichtschlauch
Artikel-Nr.:
     1039H-9019634139
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     634139
EAN/GTIN:
     4028085596641
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Lichtschlauch 230V, Rollenware, 3000K, 144 LEDs/8W/520 lm pro Meter, 10 Meter

Abstrahlwinkel 120°
Farbtemperatur 3000K
trennbar alle 166,6 mm (14W)
max. Länge pro Anschluss 50 Meter
horizontal verlegte LEDs
der Lichtschlauch hat eine lange und stabile Lebensdauer
Abmessungen:

B 16 mm, H 6 mm
Leuchtmittel nicht wechselbar
Lebensdauer 50.000 Stunden

Ausführung: 144 LEDs/8W/520 lm pro Meter
Länge: 10 Meter

Weitere Suchbegriffe: Lichtschlauch, lichtschlauch 10m, lichtschlauch, led streifen 3000k, LED-Lichtschlauch, 230V, Rollenware, 3000K, 634139
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 6,45*
ab € 113,64*
€ 143,41*
€ 8,50*
ab € 119,58*
€ 149,60*
Lager 1039
11
Frei Haus
ab € 208,52*
€ 252,66*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,66*
€ 300,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,03*
€ 298,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,64*
€ 282,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,13*
€ 277,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,52*
€ 248,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SIGOR Licht
SIG-5966001
ab € 156,29*
Ähnlich
SIGOR Licht
80278
ab € 113,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.