Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochvolt LED Strip,14W/m, 2700K, 10m, 72LED/m, IP65, 230V, 1230lm/m, Ra90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochvolt LED Strip,14W/m, 2700K, 10m, 72LED/m, IP65, 230V, 1230lm/m, Ra90
Hochvolt LED Strip,14W/m, 2700K, 10m, 72LED/m, IP65, 230V, 1230lm/m, Ra90
Hochvolt LED Strip,14W/m, 2700K, 10m, 72LED/m, IP65, 230V, 1230lm/m, Ra90
Artikel-Nr.:
     911-SIG-5966001
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-5966001
EAN/GTIN:
     4028085596603
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Hochvolt LED Strip,14W/m, 2700K, 10m, 72LED/m, IP65, 230V, 1230lm/m, Ra90

  • Marke: SIGOR
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: L: 1000 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: transparent
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • IP-Schutzart: IP65
  • Leistungsaufnahme: 140 W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 12300 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Nennstrom: 60 mA
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: COB
  • 72 LED/m
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • 14 W/m
  • Aufwärmzeit (60%): <0,5 s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,62*
€ 231,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,94*
€ 230,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,25*
€ 218,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,42*
€ 208,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,29*
€ 185,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SIGOR Licht
80278
ab € 113,55*
Ähnlich
SIGOR Licht
634139
ab € 113,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.