Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbordner 52 mm, für Papierformat A, Farbe Rücken orange, Griffloch ja, Kantenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbordner
Farbordner
Artikel-Nr.:
     1039H-984910010156
Hersteller:
     Centra
Herst.-Nr.:
     221126
EAN/GTIN:
     3034152211264
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Farbordner 52 mm, für Papierformat A, Farbe Rücken orange, Griffloch ja, Kantenschutz

Mit Kantenschutz, Schlitzen und Griffloch. Aufgeklebtes Rückenschild. Innen graues Papier, außen Graupappe (RC) mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert.
Kantenschutz ja, Ordnermechanik Hebelmechanik, Schlitze ja, Breite 285mm, Höhe 318mm, Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel

Eigenschaft: A, Farbe Rücken orange, Griffloch
Farbe: Wolkenmarmor

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,87*
ab € 1,57*
€ 1,59*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,79*
€ 1,87*
2 Tage
338
1
€ 5,49*
ab € 1,83*
€ 1,92*
1
€ 4,30*
ab € 2,98*
€ 3,11*
Lager 1039
11
1
€ 6,99*
ab € 3,26*
€ 3,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10140
ab € 18,96*
Zubehör
Herma
10155
ab € 6,72*
Zubehör
Herma
5093
ab € 6,53*
Zubehör
Herma
5091
ab € 6,51*
Zubehör
Herma
5094
ab € 6,61*
Zubehör
Herma
5092
ab € 6,62*
Zubehör
Herma
4283
ab € 16,31*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Centra
522124
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.