Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Standard, mit Farbrücken, mit Schlitzen, A4, 52 mm, orange CENTRA 221126


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner Standard, mit Farbrücken, mit Schlitzen, A4, 52 mm, orange CENTRA 221126
Ordner Standard, mit Farbrücken, mit Schlitzen, A4, 52 mm, orange CENTRA 221126
Ordner Standard, mit Farbrücken, mit Schlitzen, A4, 52 mm, orange CENTRA 221126
Ordner Standard, mit Farbrücken, mit Schlitzen, A4, 52 mm, orange CENTRA 221126
Ordner Standard, mit Farbrücken, mit Schlitzen, A4, 52 mm, orange CENTRA 221126
Ordner Standard, mit Farbrücken, mit Schlitzen, A4, 52 mm, orange CENTRA 221126
Ordner Standard, mit Farbrücken, mit Schlitzen, A4, 52 mm, orange CENTRA 221126
Artikel-Nr.:
     639-121493014
Hersteller:
     Centra
Herst.-Nr.:
     221126
EAN/GTIN:
     3034152211264
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Centra Ordner Standard mit Farbrücken, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband aus Pappe (RC), mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert, farbiger Papierrücken mit wasserlöslichem Lack beschichtet. Format: für A4, 317 x 285 mm, Rückenbreite: 52 mm. Farbe: orange.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Breite:
285
Breite des Rückens:
52
Farbe:
schwarz
Farbe des Rückens:
orange
Griffloch vorhanden:
true
Höhe:
318
Kantenschutz vorhanden:
true
Material der Kaschierung außen:
Papier
Material der Kaschierung innen:
Wolkenmarmor (100% Altpapier)
Schlitze vorhanden:
true
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, standardordner wolkenmarmor orange, standard ordner, standard-ordner orange, 1317035387, ORDNER CENTRA, CEN221126, 221126, ORDNER S PAPPE, ORDNER 50 PAPPE, 100068, 2211, ORDNER 221126 O, 5731221145, 33912846, 1000376, CEN 221126, ORDNER ESSELTE LEITZ CENTRA, ORDNER CENTRA A4 50MM OR, S-50, S-50 OR, 264916, 16495887, 21126, Bankordner, Centra, Doppel-Farbordner, Doppelordner, Farb-Doppelordner, Farbordner, Hartpappe-Doppelordner, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Hebelordner, Kunststoff-Doppelordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, Motivordner, Ordner, Papp-Doppelordner, Papp-Ordner, Pappordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Ringordner, Schlitz-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Schulordner
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,87*
ab € 1,57*
€ 1,59*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,79*
€ 1,87*
2 Tage
350
1
€ 5,49*
ab € 1,83*
€ 1,92*
9 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 3,26*
€ 3,33*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10140
ab € 18,95*
Zubehör
Herma
700477
ab € 6,70*
Zubehör
Herma
5093
ab € 6,51*
Zubehör
Herma
5091
ab € 6,50*
Zubehör
Herma
5094
ab € 6,60*
Zubehör
Herma
5092
ab € 6,61*
Zubehör
Herma
4283
ab € 16,31*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,02*
Zubehör
Centra
522124
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.