Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage ComputerPad, mit Kalender nein, Breite 650mm, Höhe 340mm, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibunterlage
Schreibunterlage
Artikel-Nr.:
     1039H-984910052017
Hersteller:
     HANSA world of office
Herst.-Nr.:
     h6011006
EAN/GTIN:
     7612176071642
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage transparent
Schreibunterlage ComputerPad, mit Kalender nein, Breite 650mm, Höhe 340mm, mit

Umweltfreundliche Schreibunterlage aus neu entwickeltem Polypropylen, 100 % phtalatfrei. Die angenehme Oberfläche garantiert sehr hohen Schreibkomfort. Mit abgerundeten Ecken und rutschfestem Rücken, abwaschbar. Sowohl als Schreibunterlage als auch als Mousepad verwendbar.
Höhe 340mm, mit Folienauflage nein, recycelbar ja

Eigenschaft: mit Kalender nein, 650mm breit
Farbe: blau

Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage, ComputerPad, mit, Kalender, h6011006
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 7,14*
€ 11,13*
2 Tage
25
1
€ 5,50*
ab € 8,57*
€ 12,96*
Lager 1039
5
2
€ 6,99*
ab € 11,57*
€ 16,75*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 14,15*
€ 20,53*
1
€ 4,30*
ab € 14,28*
€ 20,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 33,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h6002003
ab € 11,47*
Ähnlich
Hansa by styro
h6010006
ab € 6,07*
Ähnlich
Hansa by styro
h6010003
ab € 6,07*
Ähnlich
Hansa by styro
h6010001
ab € 6,07*
Ähnlich
Hansa by styro
h6010076
ab € 6,07*
Ähnlich
Hansa by styro
h6004003
ab € 8,60*
Ähnlich
Hansa by styro
h6011003
ab € 7,15*
Ähnlich
Hansa by styro
h6011001
ab € 6,08*
Ähnlich
Hansa by styro
h6021201
ab € 10,24*
Ähnlich
Hansa by styro
h6020001
ab € 9,93*
Ähnlich
Hansa by styro
h6022101
ab € 10,18*
Ähnlich
Hansa by styro
h6022201
ab € 10,22*
Ähnlich
Hansa by styro
h6012006
ab € 9,88*
Ähnlich
Hansa by styro
h6012003
ab € 9,86*
Ähnlich
Hansa by styro
h6012001
ab € 9,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.