Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJ Roxxx Trolley-Partyspeaker Pro, Tiefe 290mm, Höhe 520mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DJ
DJ
Artikel-Nr.:
     1039H-984910860014
Hersteller:
     Leicke
Herst.-Nr.:
     EP18176
EAN/GTIN:
     4050296181767
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
USB Lautsprecher
USB Speaker
DJ Roxxx Trolley-Partyspeaker Pro, Tiefe 290mm, Höhe 520mm, schwarz

Soundanlage mit ausziehbarem Tragegriff. 2 Rollen für den einfachen Transport. Lautstärke-, Bass- und Höhenregler. MP3- und UKW-Radio-Funktion. Bluetooth-Reichweite: 10 m (ohne Hindernisse wie Wände). LED-Beleuchtung. 1x 6,5 Lautsprecher und 2 Piezo-Lautsprecher. Blei-Gel-Akku, Akkukapazität: 12 V/ 4500 mAh, Laden per Stromkabel. Micro-USB-Ladeanschluss. Spielzeit: Netzbetrieb oder bis zu 6 Stunden Spieldauer mit integriertem Akku. Anschlüsse: Bluetooth, AUX, USB, DC-15V und SD/MMC-Kartenslot, Mikrofonanschluss.

Eigenschaft: Tiefe 290mm, 520mm hoch
Farbe: schwarz

Weitere Suchbegriffe: bluetooth lautsprecher, DJ, Roxxx, Trolley-Partyspeaker, Pro, EP18176
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 69,95*
€ 93,72*
Lager 1039
8
Frei Haus
ab € 148,33*
€ 186,09*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,09*
€ 221,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,78*
€ 206,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,06*
€ 198,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,00*
€ 195,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,33*
€ 176,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.