Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aroFOL® Luftpolstertasche Classic, Breite 370mm, Höhe 480mm, Umschlag-Verschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
aroFOL®
aroFOL®
Artikel-Nr.:
     1039H-984910900110
Hersteller:
     VP Vereinigte Papierwaren
Herst.-Nr.:
     2FVAF000010
EAN/GTIN:
     4009445022109
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
aroFOL® Luftpolstertasche Classic, Breite 370mm, Höhe 480mm, Umschlag-Verschluss

Extrem leichtgewichtig und gleichzeitig stark - ein sicherer Transportschutz für alles, was gut geschützt versendet werden soll. Mit Trifixverschluss: klebender Festverschluss, Adhäsionsverschluss auf Folienband zum mehrmaligen Öffnen und Schließen und Lochung für Klammerverschluss zum Versand als offene Sendung.
Umschlag-Verschluss Trifixverschluss, Innenbreite (mm) [2] 350mm, Innenhöhe (mm) [2] 470mm, Packungsinhalt (Menge und Art) 50 Stück

Eigenschaft: 370mm breit, 480mm hoch, 44g
Farbe: gelb

Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1808
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,44*
€ 0,74*
1 Tag
1808
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,48*
€ 0,80*
4 Tage
2000
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,45*
€ 1,40*
6 Tage
51
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 14,04*
€ 19,85*
Lager 1039
5
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 30,93*
€ 41,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,07*
€ 48,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 32,58*
€ 38,77
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 32,11*
€ 38,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 31,11*
€ 37,02
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 30,93*
€ 36,81
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6186* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71013
ab € 14,20*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71014
ab € 28,55*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71015
ab € 24,41*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71016
ab € 34,35*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71017
ab € 24,40*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71018
ab € 30,47*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71019
ab € 50,76*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71020
ab € 47,84*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71021
ab € 91,57*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71010
ab € 9,14*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71011
ab € 7,16*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71012
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.