Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche mit Papprückwand, Format Umschlag B4, Breite 250mm, Höhe 353mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtasche
Versandtasche
Artikel-Nr.:
     1039H-984910900760
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     321690
EAN/GTIN:
     4018529025219
Suchbegriffe:
Papprückwand-Versandtasche
Papprückwandtasche
Papprückwandversandtasche
papprückwandtaschen b4
Versandtasche mit Papprückwand, Format Umschlag B4, Breite 250mm, Höhe 353mm

HK: Haftklebung - mit Abdeckstreifen, 3 Jahre Garantie.
mit Fenster nein, Papprückwand vorhanden Ja, Papiergewicht (g/qm) 120g/m², Packungsinhalt (Menge und Art) 100 Stück, Ausführung des Papiers Natron Kraftpapier

Eigenschaft: B4, 250mm breit, 353mm hoch, HK
Farbe: weiß

Weitere Suchbegriffe: Versandtasche, mit, Papprückwand, Format, 321690
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,30*
ab € 24,06*
€ 34,18*
Lager 1039
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 42,49*
€ 56,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,14*
€ 66,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,02*
€ 66,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,10*
€ 64,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,70*
€ 61,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,35*
€ 58,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,49*
€ 50,56
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4249* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.