Exzellentes Papier, hochweiß, edle Haptik, hervorragend bedruckbar, hohe Opazität - kein Durchscheinen der Druckbilder. Mit praktischer Haftklebung (HK) und Abziehstreifen für einfache, manuelle Kuvertierung. Innendruck: blau (Wabendruck).Umschlag-Verschluss HK, Breite 220mm, Höhe 110mm, Papiergewicht (g/qm) 100g/m², Packungsinhalt (Menge und Art) 10 Stück
Eigenschaft: lang, mit Innendruck Farbe: hochweiß