Reinweißes, 100%ig Post-Consumer-Recyclingpapier. Für eine zuverlässige und konstante Leistung. Entwickelt für alltägliche Dokumente. Ideal für Notizen, Entwürfe, E-Mail-Anhänge, Protokolle, Handzettel und Datenblätter. Beidseitig bedruckbar.Weißgrad (Helligkeit, gemäß ISO 2470) 104%, Ausführung des Papiers RC PCF, Multifunktionspapier, Anzahl Blatt in Packung 500, beidseitig bedruckbar ja, Eignung für S/W-Laser Drucker Ja, Zertifikate und Zulassungen RC FSC®-zertifiziert, recycled PCF, Umweltfreundliches Merkmal 100%ig Post-Consumer-Recyclingpapier
Eigenschaft: A3, 80g/m², Weißgrad (CIE) 150 Farbe: weiß