| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9029206000 Herst.-Nr.: 206000 EAN/GTIN: 4250019114625 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Dynavox UPR-2.0 Phono-Vorverstärker ist ein hochwertiger USB 2.0 Phono- bzw. Line-Vorverstärker/Entzerrer für MM-Systeme mit vielen Topfeatures, wie z.B. der Möglichkeit, einen Plattenspieler sowohl per USB an einem PC als auch per Line Out an einem Verstärker ohne Phonoeingang betreiben zu können oder der Möglichkeit ohne PC und/oder Verstärker über den Kopfhörerausgang den Plattenspielerton zu hören. Mit regelbarem Eingangspegel. Der Dynavox USB 2.0 Phono-Vorverstärker UPR-2.0 kann entweder über die USB-Verbindung mit Strom versorgt werden, oder über ein optionales Netzteil (9 V AC/DC 300 mA - Buchse 5,5 / 2,1 mm). Er arbeitet treiberlos. Mit im Lieferumfang befindet sich die Recording-Software Audacity sowie ein USB-Kabel (1 m). Lieferung in Blisterverpackung. Farbe silber. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: phono-vorverstärker, Dynavox, USB-Phono-Vorverstärker, UPR-2.0, silber, Klangaufbereiter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |