Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEXMARK CX331adwe Color Multifunction 4in1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEXMARK
LEXMARK
Artikel-Nr.:
     1039U-91993427007
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     40N9170
EAN/GTIN:
     0734646679923
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
LEXMARK CX331adwe Color Multifunction 4in1

Lexmark CX331adwe - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - 216 x 356 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 24 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 24 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host

Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, lexmark laser farbdrucker, laserdrucker, lexmark laserdrucker, LEXMARK, CX331adwe, Color, Multifunction, 40N9170
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,84*
€ 337,05*
Frei Haus
ab € 304,35*
€ 340,94*
€ 4,50*
ab € 307,27*
€ 342,06*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,57*
€ 367,34*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 477,57*
€ 531,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,34*
€ 632,295
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,76*
€ 628,034
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,66*
€ 613,635
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,51*
€ 601,557
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,57*
€ 568,308
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
2379181
ab € 93,94*
Zubehör
Lexmark
2379175
ab € 46,16*
Zubehör
Lexmark
2379219
ab € 69,42*
Zubehör
Lexmark
2379206
ab € 34,51*
Zubehör
Lexmark
2379182
ab € 190,59*
Zubehör
Lexmark
2379176
ab € 94,66*
Zubehör
Lexmark
2379220
ab € 141,95*
Zubehör
Lexmark
2379213
ab € 38,92*
Zubehör
Lexmark
2379207
ab € 82,75*
Zubehör
Lexmark
2379183
ab € 300,93*
Zubehör
Lexmark
2379177
ab € 148,68*
Zubehör
Lexmark
2379221
ab € 223,49*
Zubehör
Lexmark
2379214
ab € 63,97*
Zubehör
Lexmark
2379208
ab € 134,52*
Zubehör
Lexmark
2379184
ab € 416,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.