Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CX331ADWE COLOR 24PPM A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexmark CX331adwe Laser A4 600 x 600 DPI 24 Seiten pro Minute WLAN
Lexmark CX331adwe Laser A4 600 x 600 DPI 24 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     128-451K130
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     40N9170
EAN/GTIN:
     0734646679923
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
SIMPLEX 512MB COPY/PR/SCAN/FAX
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MFP
Doppelseitiger Druck:
Ja
Drucken:
Farbdruck
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
24 Seiten pro Minute
Drucktechnologie:
Laser
Ethernet/LAN:
Ja
Gesamte Ausgabekapazität:
100 Blätter
Gesamte Papierkapazität:
251 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2
Kopieren:
Farbkopieren
Marktpositionierung:
Business
Maximale Auflösung:
600 x 600 DPI
Maximale monatliche Auslastung:
50000 Seiten pro Monat
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Produktfarbe:
Black,White
Scannen:
Farbscan
Speicherkapazität:
512 MB
WLAN:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, lexmark laser farbdrucker, all in one tintenstrahldrucker, lexmark laserdrucker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,16*
€ 339,22*
Lager 128
Frei Haus
ab € 305,66*
€ 344,72*
€ 4,50*
ab € 306,91*
€ 345,89*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,08*
€ 351,43*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 539,118*
€ 600,728*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,72*
€ 410,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,25*
€ 409,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,36*
€ 396,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,83*
€ 396,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,66*
€ 363,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
2379181
ab € 94,39*
Zubehör
Lexmark
2379175
ab € 46,04*
Zubehör
Lexmark
2379219
ab € 69,42*
Zubehör
Lexmark
2379206
ab € 34,63*
Zubehör
Lexmark
2379182
ab € 190,33*
Zubehör
Lexmark
2379176
ab € 94,95*
Zubehör
Lexmark
2379220
ab € 142,23*
Zubehör
Lexmark
2379213
ab € 38,84*
Zubehör
Lexmark
2379207
ab € 83,38*
Zubehör
Lexmark
2379183
ab € 299,09*
Zubehör
Lexmark
2379177
ab € 149,20*
Zubehör
Lexmark
2379221
ab € 223,23*
Zubehör
Lexmark
2379214
ab € 63,97*
Zubehör
Lexmark
2379208
ab € 133,50*
Zubehör
Lexmark
2379184
ab € 416,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.