Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-91994243275 Herst.-Nr.: 8600 EAN/GTIN: 4250058586001 |
| |
|
| | |
| HAGOR PLD Small Single Deckenhalter fuer 61-81cm 24-32Zoll screen max VESA 200x200mm max Traglast 50kg max Laenge 3000mm HAGOR PLD series Small Single - Befestigungskit (Deckenmontage) - für LCD-Display - Schwarz - Bildschirmgröße: 61-81 cm (24"-32") - Montageschnittstelle: bis zu 200 x 200 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm Deckenhalter, Monitor Deckenhalter, Monitordeckenhalter, TFT-Deckenhalterung, halterung tv, HAGOR, PLD, Small, Single, 8600 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 89,24* | € 93,01* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 89,49* | € 93,20* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 93,75* | € 97,62* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 90,59* | € 98,27* | | | | Lager 1039 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,568* | € 154,938* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|