Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabelkanal
>
Artikel
ROLINE Kabel-Brücke Aluminium 139x22mm silberfarben 1,1m
Menge:
Packung
Produktinformationen:
DCI
ROLINE
icecat
Lager 1039
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039U-919946131973
Hersteller:
ROLINE
Herst.-Nr.:
19.08.3106
EAN/GTIN:
7630049614376
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
ROLINE Kabel-Brücke Aluminium 139x22mm silberfarben 1,1m
Roline Kabel-Brücke - Kabelmanagementfach - 110.4 cm - Silber
... >
Lager 1039
>
Computer, Drucker, Zubehör & Elektronik
>
Peripherie
Weitere Suchbegriffe:
Installationskanal
,
Kabelkanal
,
Leitungsführungskanal
,
Wand und Deckenkanal
,
roline kabelbrücke
,
fußbodenkanal
,
installationskanal silber
,
ROLINE
,
Kabel-Brücke
,
Aluminium
,
139x22mm
,
19.08.3106
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,56*
€ 47,53*
Lager 173
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 39,98*
€ 52,68*
Lager 7405
4 Tage
190
pro Stück
€ 1,00*
ab € 40,77*
€ 53,64*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 46,54*
€ 61,24*
Lager 1039
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 78,82*
€ 101,08*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,08*
€ 120,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,00*
€ 117,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,38*
€ 112,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,19*
€ 110,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 90,04*
€ 107,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 78,82*
€ 93,80
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 78,82* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 1039
Versand:
Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE Kabel-Brücke, Aluminium, 92 x 22 mm, silberfarben, 1,1 m
ROLINE
19.08.3107
ab € 26,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen