Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabelkanal
>
Artikel
ROLINE Kabel-Brücke, Aluminium, 139 x 22 mm, silberfarben, 1,1 m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
ROLINE
icecat
Lager 337
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
337-19.08.3106
Hersteller:
ROLINE
Herst.-Nr.:
19.08.3106
EAN/GTIN:
7630049614376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
ROLINE Kabelbrücke aus leichtem, soliden Aluminium - mit zwei großen Kabelkanälen und intelligentem Klappmechanismus für schnelle und einfache Anpassbarkeit.
Zum Abdecken loser Kabel auf dem Boden
Zwei große Kabelkanäle für die Durchführung und zur Trennung von Spannungs- und Datenkabeln
Schützt vor Stolperfallen
Modernes, unauffälliges Design, das bestens für den Büro- und Industriealltag geeignet ist
Klappmechanismus für schnelle und einfache Kabelverlegung
Öffnungen mit schwarzen Plastikabdeckungen zum Schutz vor Kratzern
Material: Aluminium
Abmessungen (BxTxH): 139x1104x22mm
Farbe: silber
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp:
Kabelführungssystem
Farbe:
silberfarben
Länge:
1.1 m
Höhe:
22 mm
Breite:
139 mm
Tiefe:
1104 mm
Gewicht:
2035.9 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
1120 mm
Paketgewicht:
2.35 kg
Bruttogewicht:
2,35
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.21
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
Büroorganisation
>
Kabelbinder / Kabelbrücken
... >
Unterhaltungselektronik-Zubehör
>
Sonstiges
>
Kabelbinder / Kabelbrücken
Weitere Suchbegriffe:
Installationskanal
,
Kabelkanal
,
Leitungsführungskanal
,
Wand und Deckenkanal
,
roline kabelbrücke
,
fußbodenkanal
,
installationskanal silber
,
Kabelschiene
,
Kabelführungssystem
,
Brücke
,
Kabelführung
,
Kabel
,
kabelkanal
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,56*
€ 47,53*
Lager 173
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 39,98*
€ 52,68*
Lager 7405
5 Tage
190
pro Stück
€ 1,00*
ab € 40,77*
€ 53,64*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 46,54*
€ 61,24*
Lager 1039
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 78,82*
€ 101,08*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 337
Versand:
Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 337
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE Kabel-Brücke, Aluminium, 92 x 22 mm, silberfarben, 1,1 m
ROLINE
19.08.3107
ab € 26,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen