Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack 1x 9 V Block Batterieclip


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
11445
11445
Artikel-Nr.:
     1039U-931911445
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11445
EAN/GTIN:
     4051366114456
Suchbegriffe:
Batterieanschluss 9V-Block
Batterieclip 9V-Block
Batteriehalter
Batteriehalterung
10er Pack 1x 9 V Block Batterieclip

Der Goobay 9-V-Batterieanschluss besteht aus haltbarem Material, das eine lange Lebensdauer des Batterieclips garantiert.Druckknopfanschluss kann an eine 9-V-Blockbatterie oder einen Batteriehalter angeschlossen werden.Der Batterieclip eignet sich ideal zum Anschluss von LEDs an einen 9-V-Block.Das Batterie-Anschlusskabel hat lose Kabelenden und eine I-Form.Der Pluspol des Batterieanschlusses ist rot gekennzeichnet.

Weitere Suchbegriffe: goobay batteriehalter, batteriehalter, Goobay, 1x, 9, V, Block, 11445
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33283
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,17*
€ 0,27*
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,129*
€ 0,295*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,25*
€ 3,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,33*
€ 3,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11033
ab € 0,73*
Zubehör
Goobay
11473
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.