Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931917076 Herst.-Nr.: 17076 EAN/GTIN: 4040849170768 |
| |
|
| | |
| Kabelschelle 4 mm, weiß 4 mm 100Stk. Kabel-Management mit Angabe des Durchmessers auf der Schelle zur schnellen OrientierungFür Aufputzmontage auf Holz oder Mauerwerk geeignet100 Nagelschellen geliefert in einer wiederverschließbaren BoxVormontierter Nagel für einen schnellen EinsatzMaße Nagel: 1,7 mm x 15,0 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Nagelschellen, kabelbefestigung, Goobay, Kabelschelle, 4, mm, weiß, 17076 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1039 | | | | 15 | | € 6,99* | ab € 1,23* | € 1,73* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,05* | € 1,74* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,82* | € 1,77* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 1,81* | € 2,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0123* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Packungen | Mindestbestellmenge: 15 Packungen ( entspricht € 25,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|