Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C™-Kabel USB 3,2 Gen 2, 3 A, 0,5 m, schwarz 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
41073
41073
Artikel-Nr.:
     1039U-931941073
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     41073
EAN/GTIN:
     4040849410734
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel c 0,5m
USB-C™-Kabel USB 3,2 Gen 2, 3 A, 0,5 m, schwarz 0,5 m

USB-C™-Ladekabel zum Anschluss eines USB-A-Gerätes an ein USB-C™-Gerät - zum superschnellen Synchronisieren und Laden mit bis zu 60 W bei 20 V und 3 AUSB-C™-Adapterkabel unterstützt dank SuperSpeed+ Datenübertragungen bis 10 Gbit/s – 20-mal schneller als USB 2.0Geeignet für alle USB-C™-Geräte sowie das MacBook mit USB-C™- bzw. Thunderbolt™ 3-PortSymmetrischer USB-C™-Stecker für flexibles, beidseitiges Einstecken (180° drehbar)Abwärtskompatibel zu USB 3.0 und USB 2.0Mit einer Länge von 0,5 m ist das USB-C™-Datenkabel extrakurz und ermöglicht so eine verlustfreie Übertragung und maximale Geschwindigkeit

Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel schwarz, Goobay, USB-C™-Kabel, USB, 3, 2, 41073
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1796
€ 9,90*
ab € 3,54*
€ 5,38*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 3,55*
€ 5,39*
€ 6,90*
ab € 4,24*
€ 10,11*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 7,12*
€ 10,28*
€ 3,50*
ab € 22,89*
€ 31,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.