Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C™-Kabel USB 3.2 Gen 2, 3 A, 0,5 m, schwarz, 0.5 m - USB-Stecker (Typ A) > USB-C™-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-C™-Kabel USB 3.2 Gen 2, 3 A, 0,5 m, schwarz, 0.5 m - USB-Stecker (Typ A) > USB-C™-Stecker
USB-C™-Kabel USB 3.2 Gen 2, 3 A, 0,5 m, schwarz, 0.5 m - USB-Stecker (Typ A) > USB-C™-Stecker
Artikel-Nr.:
     767-SO-63641
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     41073
EAN/GTIN:
     4040849410734
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel c 0,5m
Goobay USB-C™-Kabel USB 3.2 Gen 2, 3 A, 0,5 m, schwarz, Staubschutztüte - USB-Stecker (Typ A) > USB-C™-Stecker
USB-C™-Ladekabel zum Anschluss eines USB-A-Gerätes an ein USB-C™-Gerät - zum superschnellen Synchronisieren und Laden mit bis zu 60 W bei 20 V und 3 A
USB-C™-Adapterkabel unterstützt dank SuperSpeed+ Datenübertragungen bis 10 Gbit/s – 20-mal schneller als USB 2.0
Geeignet für alle USB-C™-Geräte sowie das MacBook mit USB-C™- bzw. Thunderbolt™ 3-Port
Symmetrischer USB-C™-Stecker für flexibles, beidseitiges Einstecken (180° drehbar)
Abwärtskompatibel zu USB 3.0 und USB 2.0
Mit einer Länge von 0,5 m ist das USB-C™-Datenkabel extrakurz und ermöglicht so eine verlustfreie Übertragung und maximale Geschwindigkeit
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
1796
€ 9,90*
ab € 3,54*
€ 5,38*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 3,55*
€ 5,39*
€ 6,90*
ab € 4,24*
€ 10,11*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,12*
€ 10,28*
€ 3,50*
ab € 22,89*
€ 31,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.