Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 3-fach, spritzwassergeschützt, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
45193
45193
Artikel-Nr.:
     1039U-931945193
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     45193
EAN/GTIN:
     4040849451935
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Steckdosenleiste 3-fach, spritzwassergeschützt, 3 m

Mehrfachsteckdose mit stabilem Rahmen und selbstschließenden Schutzkappen, für Bereiche außen und innen geeignet (Schutzart IP44)Wandmontage der 3-fach-Steckdose ist dank praktischer Ösen möglich.Beleuchteter Ein-/Ausschalter der Steckerleiste trägt zum Energiesparen bei.Berührungsschutz der Verteilersteckdose sorgt für erhöhte Sicherheit.Um 45° gedrehte Steckdosenplätze für den Gebrauch abgewinkelter Stecker direkt nebeneinanderGerader SchutzkontaktsteckerGS-geprüft, maximale Schaltleistung 3680 W bei maximaler Stromstärke von 16 A

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1457
€ 9,90*
ab € 17,51*
€ 24,28*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 21,43*
€ 29,38*
€ 3,50*
ab € 30,85*
€ 41,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
51000
ab € 1,55*
Zubehör
Goobay
51279
ab € 8,94*
Zubehör
Goobay
51290
ab € 9,24*
Zubehör
Goobay
51318
ab € 9,05*
Zubehör
Goobay
51319
ab € 1,43*
Zubehör
Goobay
51075
ab € 10,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.