Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Steckdosenleiste
>
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
>
Artikel
Wentronic goobay - Steckdosenleiste - Wechselstrom 230 V - 3680 Watt - Eingabe, Eingang Typ F - Ausgangsanschlüsse: 3 (3 x CEE 7/4) (45193)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753G-3403158
Hersteller:
Wentronic
Herst.-Nr.:
45193
EAN/GTIN:
4040849451935
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Übersicht
Kurzinfo
goobay - Steckdosenleiste - Wechselstrom 230 V - 3680 Watt - Eingabe, Eingang Typ F - Ausgangsanschlüsse: 3 (3 x CEE 7/4) - 3 m Schnur - Schwarz, Gelb
Gruppe
USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller
Wentronic
Hersteller Art. Nr.
45193
EAN/UPC
4040849451935
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
goobay - Steckdosenleiste - 3680 Watt
Gerätetyp
Steckdosenleiste - extern
Kabellänge
3 m
Gewicht
760 g
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Leistungskapazität
3680 Watt
Eingangsanschlüsse
1 x Stecker Typ F
Ausgabeanschlussstellen
3 x Strom CEE 7/4
Farbe
Schwarz, Gelb
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
7.3 cm x 27 cm x 5.2 cm
Ausführliche Details
Allgemein
Gerätetyp
Steckdosenleiste - extern
Kabellänge
3 m
Farbe
Schwarz, Gelb
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Eingangsanschlüsse
1 x Stecker Typ F
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
3 x Strom CEE 7/4
Elektrischer Strom max.
16 A
Leistungskapazität
3680 Watt
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 3 m
Besonderheiten
Beleuchteter Ein-/Aus-Schalter, Berührungsschutz, spritzwassergeschützter Stecker, 45° abgewinkelte Ausgänge
Kennzeichnung
GS, VDE, WEEE, IP44
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.3 cm
Tiefe
27 cm
Höhe
5.2 cm
Gewicht
760 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Gerätetyp:
Steckdosenleiste - extern
Kabellänge:
3 m
Farbe:
Schwarz, Gelb
Eingangsspannung:
Wechselstrom 230 V
Eingangsanschlüsse:
1 x Stecker Typ F
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen:
3 x Strom CEE 7/4
Elektrischer Strom max.:
16 A
Leistungskapazität:
3680 Watt
Enthaltene Kabel:
Stromkabel - integriert - 3 m
Kennzeichnung:
GS, VDE, WEEE, IP44
Breite:
7.3 cm
Tiefe:
27 cm
Höhe:
5.2 cm
... >
Lager 2753
>
Haus- und Gebäudetechnik
>
Stromstecker und Steckerleisten
Weitere Suchbegriffe:
Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss
,
Steckdosenleiste mit IP-Schutz
,
Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44
,
mehrfachsteckdose 3fach 3meter
,
steckdosenleiste mit euroanschluss
,
steckdosenleiste mit euroanschluss 3fach
,
45193
,
goobay
,
steckdosenleiste
,
wentronic
,
3680
,
schutzkontaktbuchse
,
spritzwassergeschtzt
,
3fach
,
spritzwassergeschützt
,
wechselstrom
,
watt
,
eingabe
,
eingang
,
ausgangsanschlüsse:
,
schnur
,
schwarz
,
gelb
,
schwarzgelb
,
schutzkappen
,
außenbereich
,
geeignet
,
ausgangsanschlsse
,
auenbereich
,
fach
,
ausgangsanschlüsse
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
7 Tage
1457
€ 9,90*
ab € 17,51*
€ 24,28*
Lager 1039
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 21,43*
€ 29,38*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 30,85*
€ 41,83*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 51000 Netzteil & Spannungsumwandler Weiß
Goobay
51000
ab € 1,55*
Zubehör
Goobay 51279 Spannungsschutz Weiß 6 AC-Ausgänge 250 V 1,4 m
Goobay
51279
ab € 8,94*
Zubehör
Goobay 51290 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Goobay
51290
ab € 9,24*
Zubehör
Goobay 51318 Spannungsschutz Schwarz, Weiß 10 AC-Ausgänge 230 V 1,4 m
Goobay
51318
ab € 9,05*
Zubehör
Goobay 51319 Steckdosensicherung AC Weiß 5 Stück(e)
Goobay
51319
ab € 1,43*
Zubehör
Goobay NK 300-300 CS Verlängerungskabel 3 m
Goobay
51075
ab € 10,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen