Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2,0 Hi-Speed-Kabel mit USB-Zertifikat, Grau 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
50797
50797
Artikel-Nr.:
     1039U-931950797
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50797
EAN/GTIN:
     4040849507977
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
goobay usb kabel 3,0 m
USB 2,0 Hi-Speed-Kabel mit USB-Zertifikat, Grau 3 m

USB 2.0-Kabel zum Synchronisieren und LadenHi-Speed-Datenübertragungen bis 480 Mbit/sPassend für viele Massenspeicher und Peripheriegeräte wie Festplatten oder HUBsUL-E258105 Style 2725

Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 3 meter, Goobay, USB, 2, 0, Hi-Speed-Kabel, 50797
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
953
€ 9,90*
ab € 3,39*
€ 5,15*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 3,40*
€ 5,17*
€ 3,50*
ab € 21,51*
€ 29,89*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50767
ab € 0,91*
Zubehör
Goobay
50953
ab € 0,82*
Zubehör
Goobay
50960
ab € 1,09*
Zubehör
Goobay
50961
ab € 1,57*
Zubehör
Goobay
50831
ab € 1,45*
Zubehör
Goobay
50796
ab € 1,77*
Zubehör
Goobay
50798
ab € 3,52*
Zubehör
Goobay
50833
ab € 2,60*
Zubehör
Goobay
50768
ab € 1,25*
Zubehör
Goobay
50769
ab € 1,58*
Zubehör
Goobay
50832
ab € 1,95*
Zubehör
Goobay
50962
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.