Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay USB 2.0 Hi-Speed Kabel mit USB Zertifikat, Grau, 3 m - USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ A) (50797)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay USB 2.0 Hi-Speed-Kabel mit USB-Zertifikat, Grau, 3m
Goobay USB 2.0 Hi-Speed-Kabel mit USB-Zertifikat, Grau, 3m
Goobay USB 2.0 Hi-Speed-Kabel mit USB-Zertifikat, Grau, 3m
Goobay USB 2.0 Hi-Speed-Kabel mit USB-Zertifikat, Grau, 3m
Artikel-Nr.:
     2753I-3262532
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     50797
EAN/GTIN:
     4040849507977
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
goobay usb kabel 3,0 m

Übersicht

Kurzinfo  goobay - USB-Kabel - USB (M) bis USB (M) - USB 2.0 - 3 m - Grau
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  50797
EAN/UPC  4040849507977

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  goobay USB-Kabel - USB bis USB - 3 m
Typ  USB-Kabel
Technologie  Doppelisolierung
Länge  3 m
Anschluss  4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  4-polig USB Typ A - männlich
Produktzertifizierungen  USB / USB 2.0
Farbe  Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  USB-Kabel
Technologie  Doppelisolierung
American Wire Gauge (AWG)  24/28
Länge  3 m
Farbe  Grau
  
Konnektivität  
Anschluss  4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  4-polig USB Typ A - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  USB / USB 2.0, UL 2725

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
USB-Kabel
Technologie:
Doppelisolierung
American Wire Gauge (AWG):
24/28
Länge:
3 m
Farbe:
Grau
Anschluss:
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende):
4-polig USB Typ A - männlich
Kennzeichnung:
USB / USB 2.0, UL 2725
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 3 meter, 50797, goobay, grau, wentronic, 2.0stecker, 20stecker, stecker, hispeedkabel, usbzertifikat, usbkabel, hispeed, kabel, zertifikat, speed
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 1,81*
€ 2,83*
4 Tage
623
€ 9,90*
ab € 3,35*
€ 5,14*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,80*
€ 29,17*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50767
ab € 0,91*
Zubehör
Goobay
50953
ab € 0,84*
Zubehör
Goobay
50960
ab € 1,11*
Zubehör
Goobay
50961
ab € 1,63*
Zubehör
Goobay
50831
ab € 1,46*
Zubehör
Goobay
50796
ab € 1,78*
Zubehör
Goobay
50798
ab € 3,59*
Zubehör
Goobay
50833
ab € 2,63*
Zubehör
Goobay
50768
ab € 1,28*
Zubehör
Goobay
50769
ab € 1,56*
Zubehör
Goobay
50832
ab € 2,00*
Zubehör
Goobay
50962
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.