Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Adapterkabel, 1,5 m, schwarz, 51649


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Audio-Adapterkabel, 1,5 m, schwarz, 51649
Audio-Adapterkabel, 1,5 m, schwarz, 51649
Artikel-Nr.:
     4502-82F1122
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51649
EAN/GTIN:
     4040849516498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Audio-Video-Kabel, 51649, Goobay Das Audio-Video-Kabel ist das perfekte elektronische Zubehör für Ihre Audioanwendungen, z.B. für Ihr Hobby-Tonstudio, Heimkinoabende mit der Familie oder Musiksessions unter Freunden. Es überträgt Audiosignale in höchster Qualität für ein kristallklares Klangerlebnis. Features * Der Klinkenstecker kann an alle 3,5 mm Klinkenbuchsen angeschlossen werden, die z.B. in Kopfhörern, Notebooks, Smartphones und Tablets verbaut sind * 2x Cinchstecker (rot/weiß) zum Anschluss von Geräten wie Receiver, Verstärker und Lautsprecher * Abgeschirmtes Anschlusskabel mit hochwertigen Innenleitern aus reinem Kupfer für optimale Klangqualität * Standardisierte, passgenaue Steckverbinder für minimalen Übertragungswiderstand * Das Audiokabel ist ideal für den Anschluss von Kopfhörern (3,5 mm Klinkeneingang) an einen Verstärker
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
3,5 mm-Stereo Stecker, 3-polig
Anschluss (2):
2 x Cinch-Stecker
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1.5 m
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel Cinch, Adapterkabel RCA, Cinch Adapterkabel, RCA Adapterkabel, Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, chinchkabel 1,5m, chinch kabel, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, Cinch-Adapterleitung, Klinkenstecker-Adapterkabel, Klinkenstecker-Adapterleitung, Cinch, Cinchleitung, RCA-Leitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, Audiokabel, Audioleitung, Audioverbindungsleitung, Klinkenkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 0,66*
€ 1,10*
6 Tage
3087
€ 9,90*
ab € 0,70*
€ 1,16*
€ 6,90*
ab € 0,67*
€ 1,84*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 1,23*
€ 1,96*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,03*
€ 2,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.