| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-931952418 Herst.-Nr.: 52418 EAN/GTIN: 4040849524189 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | USB-C™ Multiport-Adapter mit HDMI™, VGA, Power Delivery 100 W Der USB-C™-Adapter überträgt Signale von einem USB-C™-Gerät auf HDMI™- und VGA-Anschlüsse, z. B. an Monitor, Fernseher oder BeamerSo lassen sich bis zu 3 Bildschirme gleichzeitig über HDMI™ und VGA (15-polig) synchronisierenDer USB-C™-Hub unterstützt Bildschirmauflösungen von 1920 x 1200p @ 60 Hz für VGA und 4K2K @ 60 Hz (Ultra HD) für HDMI™Für den Kopfhöreranschluss verfügt der USB-C™-Multiport-Adapter über einen 3,5-mm-Klinken-AudioausgangKompatibel mit dem MacBook, MacBook Pro und weiteren Geräte mit USB-C™-AnschlussDank Plug & Play ist die Installation zusätzlicher Treiber nicht erforderlichFarbe: weiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Multiport Adapter, USB VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, usb seriell adapter goobay, usb d sub adapter, usb vga adapter usb typ c, Goobay, USB-C™, Multiport-Adapter, mit, HDMI™, 52418 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 24,90* | € 33,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 24,77* | € 33,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 40,76* | € 54,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 50,63* | € 67,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|