Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931957866 Herst.-Nr.: 57866 EAN/GTIN: 4040849578663 |
| |
|
| | |
| 3x 10er LED-Flaschen-Lichterkette, inkl. Timer 3 Flaschen-Lichterketten mit Korken, flexiblem Draht und 10 warmweißen LEDsLichterkette mit Batterie mit Timer-Funktion - 6 Std. an/18 Std. ausDrahtlichterkette dient speziell der stimmungsvollen und dekorativen Beleuchtung von Glasflaschen.Für den Innenbereich geeignet (IP20)Batteriebetrieben (je 3x LR44, im Lieferumfang enthalten)Zuleitung ca. 0,05 m, Gesamtlänge ca. 0,95 mAbstand zwischen den LEDs je 10 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led-ketten, Goobay, 3x, 10er, LED-Flaschen-Lichterkette, inkl., 57866 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 7,23* | € 10,53* | | | | Lager 1039 | | | | 2 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 8,62* | € 12,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,87334* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 25,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|