Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931958392 Herst.-Nr.: 58392 EAN/GTIN: 4040849583926 |
| |
|
| | |
| LED-Campingleuchte, 3-in-1, faltbar Die 3-in-1-Faltleuchte mit robustem Kunststoffgehäuse ist Standleuchte, Hängeleuchte und Taschenlampe in einem.Platzsparend zusammengefaltet passt sie in jeden Rucksack und jede Tasche (58 mm hoch, 90 mm ausgezogen)4 Leuchtmodi: 100 % weißes Licht (90 lm/ca. 2,5 Std.), 50 % weißes Licht (45 lm, ca. 5 Std.), Kerzenlicht und RGB-Licht (je 2 lm, ca. 60 Std.)Versenkbarer Karabiner zum Aufhängen und Nachtlicht-Funktion durch fluoreszierendes Gummi.Spritzwassergeschützt nach IPX4ON-/OFF-Schalter für 2 Sek. drücken, um die Leuchte an- und auszuschalten - verhindert versehentliche AktivierungBatteriebetrieben: 3x AAA (LR03, nicht im Lieferumfang enthalten) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Camping-Laterne, Campinglampe, Campinglampen, Zeltlampe, goobay led taschenlampe, taschenlampe led, taschenlampe, Goobay, LED-Campingleuchte, 3-in-1, faltbar, 58392 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 5,81* | € 8,75* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 5,82* | € 8,77* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,63* | € 9,79* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 8,50* | € 12,68* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,16* | € 32,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|