Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe: LED; 2,5h; 90lm; IPX4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 58392 Campinglaterne Batteriebetriebene Campingleuchte
Goobay 58392 Campinglaterne Batteriebetriebene Campingleuchte
Goobay 58392 Campinglaterne Batteriebetriebene Campingleuchte
Goobay 58392 Campinglaterne Batteriebetriebene Campingleuchte
Goobay 58392 Campinglaterne Batteriebetriebene Campingleuchte
Goobay 58392 Campinglaterne Batteriebetriebene Campingleuchte
Goobay 58392 Campinglaterne Batteriebetriebene Campingleuchte
Artikel-Nr.:
     2805-GOOBAY-58392
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     58392
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Camping-Lampe
Hersteller: Goobay
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x3
Dichtheitsklasse: IPX4
Gehäuse-Material: ABS
Helligkeit: 90lm
Taschenlampen-Typ: LED
Betriebsdauer: 2,5h
Batterie/Akku: Fehlen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
GOOBAY:
GOOBAY
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1159
€ 9,90*
ab € 5,81*
€ 8,82*
€ 4,50*
ab € 5,82*
€ 8,83*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,64*
€ 9,85*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 8,51*
€ 12,76*
€ 3,50*
ab € 22,93*
€ 32,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 32 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.