Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931964589 Herst.-Nr.: 64589 EAN/GTIN: 4040849645891 |
| |
|
| | |
| Digitales Energiekostenmessgerät Basic Stromzähler berechnet die laufenden Kosten von Haushaltsgeräten und hilft, das Einsparpotenzial zu ermitteln, z. B. für Kühlschränke, Waschmaschinen, Computer, Fernseher und StehlampenKalkuliert Stromkosten in Euro/kWh nach individuellen Stromtarif-AngabenVerfügt über einen sehr großen Messbereich zwischen 0,5 W und 3680 W (max. Leistung 3680 W, 16 A bei 230 V)Strommessgerät mit gut lesbarem LC-Display, das den Energieverbrauch und die Energiekosten anzeigtErmöglicht sowohl das Ablesen der Daten in Echtzeit als auch Langzeitmessung, solange das Gerät nicht vom Strom getrennt wirdEinfache Bedienung über zwei Tasten und Anschluss über einfaches Einstecken zwischen Abnehmer und Steckdose (Typ E/F, CEE 7/3)Der Stromverbrauchsmesser ist mit Schutzart IP20 nur für den Innenbereich geeignet |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromkostenzähler, Drehstromzähler, Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler, Goobay, Digitales, Basic, 64589 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1039 | | | | 4 | | € 6,99* | ab € 8,02* | € 11,48* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 8,01* | € 11,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 45,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|