Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-W00190 Herst.-Nr.: 64589 EAN/GTIN: 4040849645891 |
| |
|
| | |
| Goobay Digitales Energiekostenmessgerät Basic, weiß-Grau, Hängbarer Karton - zur Messung des Stromverbrauchs von elektrischen Haushaltsgeräten Stromzähler berechnet die laufenden Kosten von Haushaltsgeräten und hilft, das Einsparpotenzial zu ermitteln, z. B. für Kühlschränke, Waschmaschinen, Computer, Fernseher und Stehlampen Kalkuliert Stromkosten in Euro/kWh nach individuellen Stromtarif-Angaben Verfügt über einen sehr großen Messbereich zwischen 0,5 W und 3680 W (max. Leistung 3680 W, 16 A bei 230 V) Strommessgerät mit gut lesbarem LC-Display, das den Energieverbrauch und die Energiekosten anzeigt Ermöglicht sowohl das Ablesen der Daten in Echtzeit als auch Langzeitmessung, solange das Gerät nicht vom Strom getrennt wird Einfache Bedienung über zwei Tasten und Anschluss über einfaches Einstecken zwischen Abnehmer und Steckdose (Typ E/F, CEE 7/3) Der Stromverbrauchsmesser ist mit Schutzart IP20 nur für den Innenbereich geeignet |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | 1 | | € 9,90* | ab € 9,30* | € 13,54* | | | | | | 6 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 10,95* | € 15,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|