Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45 (CAT 6A, 500 MHz) Patchkabel mit CAT 8,1 S/FTP Rohkabel, schwarz 7,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
66725
66725
Artikel-Nr.:
     1039U-931966725
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     66725
EAN/GTIN:
     4040849667251
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
RJ45 (CAT 6A, 500 MHz) Patchkabel mit CAT 8,1 S/FTP Rohkabel, schwarz 7,5 m

High-Speed-Internetkabel geeignet für 25/40GBASE-T Ethernet-Netzwerke (40-Gigabit-fähig) und zu Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) abwärtskompatibelMit einer Übertragungsbandbreite von bis zu 2 GHz (2.000 MHz) besitzt das Ethernetkabel die 4-fache Bandbreite von CAT-6A-Kabeln.Speziell für Spielekonsolen mit hochauflösendem Bild (8K @ 60 Hz und 4K @ 120 Hz) wie z. B. Sony PlayStation 5 oder Microsoft Xbox XNeuartiger RJ45-Stecker nach Industrie-Standard mit 50µ vergoldeten Kontaktflächen und Rasthebelschutz für eine ausgezeichnete NetzwerkverbindungS/FTP-Gesamtschirmung: Aluminium-Folienschirmung für einzelne Adernpaare (PiMF) und Aluminium-Geflechtschirmung für den KabelmantelCAT-8-LAN-Kabel ist für Power over Ethernet (PoE, PoE+, UPoE, 4PPoE) und HDBaseT geeignet.

Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, Patch-Kabel, Patchkabel, patch-kabel cat6a 7,5m schwarz s/ftp, patch kabel, patch-kabel sftp, Goobay, RJ45, (CAT, 6A, 500, 66725
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17
1
€ 9,90*
ab € 16,38*
€ 22,14*
1
€ 7,95*
ab € 16,48*
€ 23,02*
1 Tag
3
1
€ 5,95*
ab € 17,07*
€ 23,06*
1
€ 5,90*
ab € 22,59*
€ 30,45*
Lager 1039
17
1
€ 6,99*
ab € 25,64*
€ 34,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
61100
ab € 20,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.