Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Netzwerkkabel 66725 CAT8.1 7,5m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-785066500
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     66725
EAN/GTIN:
     4040849667251
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Goobay® Netzwerkkabel CAT 8.1 RJ45-Stecker/RJ45-Stecker 7,5m geschirmt schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Netzwerkkabel
Kategorie:
CAT 8.1
Art des Anschlusses:
RJ45-Stecker/RJ45-Stecker
Länge:
7,5 m
geschirmt:
Ja
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, Patch-Kabel, Patchkabel, patch-kabel cat6a 7,5m schwarz s/ftp, patch kabel, patch-kabel sftp, Computerkabel, Kabel, Mulitmediazubehöre, Netzwerkkabel, Verbindungskabel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
37
1
€ 9,90*
ab € 16,30*
€ 22,23*
Lager 1682
3
1
€ 5,95*
ab € 16,41*
€ 22,24*
1
€ 7,95*
ab € 16,50*
€ 23,15*
1
€ 5,90*
ab € 22,71*
€ 30,63*
7 Tage
37
1
€ 6,99*
ab € 25,75*
€ 34,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
1 Stück enthält 7,5 Meter (ab € 2,188* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
61100
ab € 20,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.