Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Netzwerkkabel 66725 CAT8.1 7,5m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/912/a012912v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/912/a012912v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-785066500
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     66725
EAN/GTIN:
     4040849667251
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Goobay® Netzwerkkabel CAT 8.1 RJ45-Stecker/RJ45-Stecker 7,5m geschirmt schwarz
Weitere Informationen:
Kategorie:
CAT 8.1
Anschlussart:
RJ45-Stecker/RJ45-Stecker
Länge:
7,5
geschirmt:
Ja
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6a, patchkabel, Computerkabel, Kabel, Mulitmediazubehöre, Netzwerkkabel, Verbindungskabel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
105
1
€ 9,90*
ab € 16,47*
€ 17,38*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 16,04*
€ 17,39*
2 Tage
5
1
€ 5,95*
ab € 17,26*
€ 18,21*
1
€ 5,90*
ab € 22,41*
€ 23,62*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 25,39*
€ 26,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
1 Stück enthält 8 Meter (ab € 2,005* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
61100
ab € 20,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.