Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C™ auf USB A 3,0 Kabel, weiß 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
67185
67185
Artikel-Nr.:
     1039U-931967185
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67185
EAN/GTIN:
     4040849671852
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb anschlusskabel
USB-C™ auf USB A 3,0 Kabel, weiß 0,5 m

USB-C™-Ladekabel zum Anschluss eines USB-A-Gerätes an ein USB-C™-Gerät - zum superschnellen Synchronisieren und Übertragen von Filmen, Musik, Videos und DateienDas Goobay USB-Kabel unterstützt SuperSpeed-Datentransferraten bis 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1) – 10-mal schneller als USB 2.0Lädt USB-C™-fähige Geräte wie Smartphones und Laptops mit einer Leistung von bis zu 15 WErmöglicht das Übertragen von Filmen samt Audioinhalten vom PC auf einen externen Bildschirm wie TV oder Monitor

Weitere Suchbegriffe: Goobay, USB-C™, auf, USB, A, 67185
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
62 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 3,61*
€ 4,15*
1
€ 5,00*
ab € 3,62*
€ 4,16*
1
€ 3,90*
ab € 4,11*
€ 4,72*
1
€ 6,90*
ab € 4,26*
€ 4,89*
Lager 1039
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 7,24*
€ 8,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,18*
€ 9,734
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,472
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,365
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,199
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,55*
€ 8,985
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,24*
€ 8,616
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 16,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
45395
ab € 1,75*
Zubehör
Goobay
55225
ab € 1,77*
Zubehör
Goobay
55556
ab € 2,84*
Zubehör
Goobay
66260
ab € 17,94*
Zubehör
Goobay
72910
ab € 3,14*
Zubehör
Goobay
79295
ab € 13,72*
Zubehör
Goobay
45393
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.