Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931977460 Herst.-Nr.: 77460 EAN/GTIN: 4040849774607 |
| |
|
| | |
| Ersatztischklemme für Lupenleuchten mit Gelenkarm, weiß Befestigung für Lupenlampen, Schreibtischlampen oder Kosmetiklampen mit einem Dorn, die mit einer Tischklemme montiert werdenFür Lampen mit einem Dorn von ca. 12 mm Durchmesser, Abmessungen der Öffnung: Ø 12,5 mm x 45 mmAuch geeignet als Halterung für Mikrofonarme und Mikrofonständer mit GelenkarmPassend für die Goobay Lupenleuchte 60360, 60361, 60362 oder 60364Die handliche Knebelschraube erleichtert das Festschrauben der TischhalterungPlatzsparende, robuste Halterung, die sich durch das schlichte Design in jeden Einrichtungsstil einfügt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Goobay, Ersatztischklemme, für, Lupenleuchten, mit, 77460 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,38* | € 15,55* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 15,72* | € 22,57* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 15,73* | € 22,58* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 21,14* | € 29,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|