Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-68348 Herst.-Nr.: 77460 EAN/GTIN: 4040849774607 |
| |
|
| | |
| Goobay Ersatztischklemme für Lupenleuchten mit Gelenkarm, weiß, Stehender Karton - für Tischplattenstärken 0 mm - 60 mm, massives Metall, pulverbeschichtet Befestigung für Lupenlampen, Schreibtischlampen oder Kosmetiklampen mit einem Dorn, die mit einer Tischklemme montiert werden Für Lampen mit einem Dorn von ca. 12 mm Durchmesser, Abmessungen der Öffnung: Ø 12,5 mm x 45 mm Auch geeignet als Halterung für Mikrofonarme und Mikrofonständer mit Gelenkarm Passend für die Goobay Lupenleuchte 60360, 60361, 60362 oder 60364 Die handliche Knebelschraube erleichtert das Festschrauben der Tischhalterung Platzsparende, robuste Halterung, die sich durch das schlichte Design in jeden Einrichtungsstil einfügt |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,38* | € 15,55* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 15,72* | € 22,57* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,73* | € 22,58* | | | | | 28 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 21,14* | € 29,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|